HELIOS - Elektron. Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342
Zusammenstellung - sonstige
Ausführung - elektronisch
Zeiteinstellung - 0 .. 21 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184003427
Sonepar Artikelnummer
120576515
Hersteller Artikelnummer
342
Hersteller Typ
ZNE
Hersteller Artikel Nr.:
342
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
elektronisch
Zeiteinstellung:
0 .. 21 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
0.8 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


