HELIOS - Elektronischer Aufputz-Drehzahlsteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Nennstrom - 1 A
Leistungsregelung stufenlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242536
Hersteller Artikelnummer
238
Hersteller Typ
ESA 1
Hersteller Artikel Nr.:
238
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Nennstrom:
1 A
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.200 kg


