HELIOS - Elektronischer Aufputz-Drehzahlsteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Nennstrom - 2.5 A
Ausgangsspannung - 0 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242537
Hersteller Artikelnummer
239
Hersteller Typ
ESA 3
Hersteller Artikel Nr.:
239
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Nennstrom:
2.5 A
Ausgangsspannung:
0 .. 230 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080


