Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Elektronischer Drehzahlsteller Drehstrom 115 A

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Elektronischer Drehzahlsteller Drehstrom 115 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 11.5 A

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184005025

Sonepar Artikelnummer

120576601

Hersteller Artikelnummer

502

Hersteller Typ

ESD 11,5

Hersteller Artikel Nr.:

502

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Nennstrom:

11.5 A

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Bedienungsart:

Drehknopf

Mit Temperatursensor:

Ja

Höhe:

160 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

165 mm

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

44.500 kg

Komfortabler stufenloser elektronischer Drehzahlsteller für 3~ Ventilatoren, die über Phasenanschnitt durch Spannungsabsenkung regelbar sind. Modernste Technik durch Einsatz von Mikrocontrollern. Analog-Ansteuerung 0..10 V durch bauseitiges Signal oder Elektronik-Temperaturregler EKW 6.3, parallele Ansteuerung mehrerer Regelgeräte möglich, erlaubt. Aufteilung der Lüftungsleistung auf mehrere Ventilatorgruppen. Mit Überlastschutz und Motorvollschutz durch Überwachung der Thermokontakte des Motors. Erfüllt EMV-Anforderungen Klasse B, keine abgeschirmte Leitung zwischen Gerät und Motor notwendig.