Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Elektronischer Drehzahlsteller Drehstrom 5 A

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Elektronischer Drehzahlsteller Drehstrom 5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 5 A

  • Ausgangsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184005018

Sonepar Artikelnummer

120576602

Hersteller Artikelnummer

501

Hersteller Typ

ESD 5

Hersteller Artikel Nr.:

501

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Nennstrom:

5 A

Ausgangsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Basiselement ohne Abdeckung:

Nein

Bedienungsart:

Drehknopf

Beleuchtung:

ohne

Schaltkontakt:

Nein

Mit Temperatursensor:

Ja

Höhe:

160 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

165 mm

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

29.250 kg

Komfortabler stufenloser elektronischer Drehzahlsteller für 3~ Ventilatoren, die über Phasenanschnitt durch Spannungsabsenkung regelbar sind. Modernste Technik durch Einsatz von Mikrocontrollern. Analog-Ansteuerung 0..10 V durch bauseitiges Signal oder Elektronik-Temperaturregler EKW 6.3, parallele Ansteuerung mehrerer Regelgeräte möglich, erlaubt. Aufteilung der Lüftungsleistung auf mehrere Ventilatorgruppen. Mit Überlastschutz und Motorvollschutz durch Überwachung der Thermokontakte des Motors. Erfüllt EMV-Anforderungen Klasse B, keine abgeschirmte Leitung zwischen Gerät und Motor notwendig.