HELIOS - Elektronischer Unterputz-Drehzahlsteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennstrom - 1 A
Leistungsregelung stufenlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242539
Hersteller Artikelnummer
236
Hersteller Typ
ESU 1
Hersteller Artikel Nr.:
236
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennstrom:
1 A
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
21 mm
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.187 kg


