HELIOS - Elektronischer Unterputz-Drehzahlsteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennstrom - 2.5 A
Leistungsregelung stufenlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242540
Hersteller Artikelnummer
237
Hersteller Typ
ESU 3
Hersteller Artikel Nr.:
237
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennstrom:
2.5 A
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
21 mm
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080


