HELIOS - Explosionsgesch.Kleinventil.Laufr.dm.215

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5890
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Leistungsaufnahme - 0.2 kW
Luftmenge unbelastet - 560 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242590
Hersteller Artikelnummer
5890
Hersteller Typ
RRK 200 EX
Hersteller Artikel Nr.:
5890
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.2 kW
Luftmenge unbelastet:
560 m³/h
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mediumtemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP54
Einbaulage:
Rohr
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100


