Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Fenstervent. Förderleistg 1050 m³/h, reversierbar DN 300mm

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Fenstervent. Förderleistg 1050 m³/h, reversierbar DN 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1485

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 1615 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242549

Hersteller Artikelnummer

1485

Hersteller Typ

GX 300

Hersteller Artikel Nr.:

1485

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

1615 m³/h

Drehzahl:

1250 1/min

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Entlüftung

Mediumtemperatur:

-20 .. 40 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennweite:

300 mm

Verschlussklappe:

elektrisch

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Fenster-Einbauventilator mit elektrisch betätigtem Innenverschluss und außenliegendem Regenabweiser.Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, raumseitig mit dichtschließendem Lamellen-Verschluß, außenseitig flaches Kunststoff-Regenabweisgitter.Laufrad, axial aus Kunststoff.Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, Drehzahl stufenlos regelbar, wartungsfrei. Kugellager mit Langzeitschmierung.