Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Flachkanal-Umlenk-/Übergangs- stück 90 ° DN 100 mm auf eckig

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Flachkanal-Umlenk-/Übergangs- stück 90 ° DN 100 mm auf eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 621

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 0.255 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184006213

Sonepar Artikelnummer

120576613

Hersteller Artikelnummer

621

Hersteller Typ

FE 100

Hersteller Artikel Nr.:

621

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.255 kg

Übergangstück von rund auf eckig. Stecksystem aus weißem, antistatischem Kunststoff. Maße: 218 mm x 55 mm (äquivalenter Querschnitt 125 mm).