Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Flachkanal-Umlenk-/Übergangs- stück 90 ° DN 125 mm auf eckig

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Flachkanal-Umlenk-/Übergangs- stück 90 ° DN 125 mm auf eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 622

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184006220

Sonepar Artikelnummer

120576614

Hersteller Artikelnummer

622

Hersteller Typ

FE 125

Hersteller Artikel Nr.:

622

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.300 kg

Übergangstück von rund auf eckig. Stecksystem aus weißem, antistatischem Kunststoff. Maße: 218 mm x 55 mm (äquivalenter Querschnitt 125 mm).