HELIOS - Fünfstufen Drehzahlsteller, Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3608
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Nennstrom - 35 A
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120375184
Hersteller Artikelnummer
3608
Hersteller Typ
TSW 0,3
Hersteller Artikel Nr.:
3608
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
35 A
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Stufen:
5
Bedienungsart:
Schieberegler
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Schaltkontakt:
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
85 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Zolltarifnummer:
84145100


