HELIOS - Heizlüfter 15 KW mit Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2523
Montageart - freistehend
Farbe - weiß
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Temperatureinstellung - 5 .. 0 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242705
Hersteller Artikelnummer
2523
Hersteller Typ
STH 15 T
Hersteller Artikel Nr.:
2523
Montageart:
freistehend
Farbe:
weiß
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Temperatureinstellung:
5 .. 0 °C
Breite:
430 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
550 mm
Gewicht:
18 kg
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162991


