HELIOS - Heizlüfter 3 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2520
Montageart - freistehend
Farbe - weiß
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Temperatureinstellung - 5 .. 40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242702
Hersteller Artikelnummer
2520
Hersteller Typ
STH 3
Hersteller Artikel Nr.:
2520
Montageart:
freistehend
Farbe:
weiß
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Temperatureinstellung:
5 .. 40 °C
Breite:
290 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
475 mm
Gewicht:
8 kg
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162991


