HELIOS - Heizlüfter 9 KW mit Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2522
Montageart - freistehend
Farbe - weiß
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Temperatureinstellung - 5 .. 0 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242704
Hersteller Artikelnummer
2522
Hersteller Typ
STH 9 T
Hersteller Artikel Nr.:
2522
Montageart:
freistehend
Farbe:
weiß
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Temperatureinstellung:
5 .. 0 °C
Breite:
335 mm
Höhe:
435 mm
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
12 kg
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162991


