HELIOS - Hygrostat für Be- oder Entfeuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1359
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184013594
Sonepar Artikelnummer
120576518
Hersteller Artikelnummer
1359
Hersteller Typ
HY 3
Hersteller Artikel Nr.:
1359
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.250 kg
Für feuchtigkeitsabhängige Steuerung einzelner oder mehrerer Geräte. Stufenlos von 25 bis 95% rel. Feuchte einstellbar. Sollwerteinstellung erfolgt über außenliegenden Drehknopf. Aufputzgehäuse weiß in Schutzart IP 20. Mit Umschaltungskontakt für Be- oder Entfeuchtung. Schaltleistung: induktive Last 3 A, ohmsche Last 5 A.


