HELIOS - Kleinlüfter MiniVent 2St. 90/75m³/h schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40770
Luftmenge unbelastet - 90 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP45
Motor mit 2 Drehzahlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121232730
Hersteller Artikelnummer
40770
Hersteller Typ
M1/100 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
40770
Luftmenge unbelastet:
90 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP45
Motor mit 2 Drehzahlen:
Ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.610 kg


