HELIOS - Lüftungseinsatz kompl.Bedienelement Feuchtefühl.Innenfassade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9957
Wärmerückgewinnung über - sonstige
Höhe - 370 mm
Breite - 370 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184099574
Sonepar Artikelnummer
120576674
Hersteller Artikelnummer
9957
Hersteller Typ
KWL EC 60 PRO FF
Hersteller Artikel Nr.:
9957
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Höhe:
370 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
350 mm
Gewicht:
6.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
6.500 kg
Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC Motoren mit höchstem Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch. Geräteeinheit mit 4 Leistungsstufen sowie Ab.- und Zuluftbetrieb und Innenfassade aus hochwertigen Kunststoff. Mit Feuchtefühler zur bedarfsgerechten Ent.- bzw. Belüftung. Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2 hocheffizienten, stromsparenden Gleichstrom-EC-Ventilatoren, zwei elektrischen Edelstahl- Außenverschlussklappen mit Fliegenschutzgitter, schließen bei Stillstandzeiten luftdicht nach außen ab. Bei Spannungsunterbrechung wie z.B. Stromausfall, öffnen die Klappen automatisch. Großflächiger Aluminium-Plattenwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von über 70 %. Zwei effiziente Luftfilter aus elektrostatischem Material der Klasse G4 im Zu- und Abluftstrom garantieren beste Luftreinheit. Optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446) einsetzbar. Das Kondensat wird direkt über die Außenabdeckung inkl. Abtropfblech ins Freie abgeleitet. . Leistungsregelung durch mitgelieferten Bedienelement KWL BCU inkl. Wochenzeitschaltuhr und umfangreichen Funktionen.


