HELIOS - Minilüfter m.el.Verschlußkl.u.Nachl.sch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242556
Hersteller Artikelnummer
335
Hersteller Typ
HR 90 KEZ
Hersteller Artikel Nr.:
335
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
95 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Be- und Entlüftung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.689 kg


