HELIOS - Minivent, DN 150, 0-10 V, stufenlos regelbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6044
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184060444
Sonepar Artikelnummer
120394860
Hersteller Artikelnummer
6044
Hersteller Typ
M1/150 0-10V
Hersteller Artikel Nr.:
6044
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
260 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
1.500 kg


