HELIOS - Minivent, DN 150, Feuchteverlaufssteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6043
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184060437
Sonepar Artikelnummer
120394859
Hersteller Artikelnummer
6043
Hersteller Typ
M1/150 F
Hersteller Artikel Nr.:
6043
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
260 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
1.500 kg


