HELIOS - Minivent DN 150 zweistufig Nachlauf codierbar/Intervall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6042
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184060420
Sonepar Artikelnummer
120353233
Hersteller Artikelnummer
6042
Hersteller Typ
M1/150 N / C
Hersteller Artikel Nr.:
6042
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
260 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
150 mm
Zusammenstellung:
mit Intervallsteuerung
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
1.500 kg


