HELIOS - Minivent,DN100,2Stufen,Wandmont.,90/75m³/h, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6171
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242697
Hersteller Artikelnummer
6171
Hersteller Typ
M1/100
Hersteller Artikel Nr.:
6171
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
90 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.761 kg


