HELIOS - Minivent,DN120,2Stufen, 170/150m³/h,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6360
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120331661
Hersteller Artikelnummer
6360
Hersteller Typ
M1/120
Hersteller Artikel Nr.:
6360
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
170 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
120 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Zolltarifnummer:
84145100


