HELIOS - Minivent, Feuchteverlaufssteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6364
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184063643
Sonepar Artikelnummer
120394857
Hersteller Artikelnummer
6364
Hersteller Typ
M1/120 F
Hersteller Artikel Nr.:
6364
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
170 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
120 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.900 kg


