HELIOS - Minivent m.codierbar Nachlauf/Intervall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6172
Zolltarifnummer - 84145100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120391842
Hersteller Artikelnummer
6172
Hersteller Typ
M1/100 N / C
Hersteller Artikel Nr.:
6172
Zolltarifnummer:
84145100
Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h) und Nachlauf. Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. und Nachlaufzeit ca. 6 Min., die Nachlauffunktion ist wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall, auch in anspruchsvoll gestaltete Räume, harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmässig mit dicht schliessender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 25 dB(A) bei 75 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.