HELIOS - Multivent-Rohrventilator 1-PH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6051
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 255 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184060512
Sonepar Artikelnummer
120576519
Hersteller Artikelnummer
6051
Hersteller Typ
MV 100 B
Hersteller Artikel Nr.:
6051
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
255 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
Ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
100 mm
Leistungsaufnahme:
0.023 kW
Gleichstrommotor:
Nein
Indirekter Antrieb:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
Nein
Geeignet für Traforegelung:
Ja
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
303 mm
Gehäusedurchmesser:
189 mm
Anschluss:
Flansch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
2.100 kg


