HELIOS - Nachlauf-Intervallschalter mit variabler Nachlaufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343
Zusammenstellung - sonstige
Ausführung - elektronisch
Zeiteinstellung - 0 .. 21 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184003434
Sonepar Artikelnummer
120576516
Hersteller Artikelnummer
343
Hersteller Typ
ZNI
Hersteller Artikel Nr.:
343
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
elektronisch
Zeiteinstellung:
0 .. 21 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
0.8 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


