HELIOS - Radial-Rohrvent.1ph Geh.aus Glasfaser- verstärktem Kunstst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5979
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 1060 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184059790
Sonepar Artikelnummer
120576685
Hersteller Artikelnummer
5979
Hersteller Typ
RRK 315
Hersteller Artikel Nr.:
5979
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
1060 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
Nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
315 mm
Leistungsaufnahme:
0.17 kW
Gleichstrommotor:
Nein
Indirekter Antrieb:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
Nein
Geeignet für Traforegelung:
Ja
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
275 mm
Gehäusedurchmesser:
405 mm
Anschluss:
Flansch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
5.000 kg


