Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Radial-Rohrventilator Ansch.dm.100mm 250 m³/h

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Radial-Rohrventilator Ansch.dm.100mm 250 m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5653

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 250 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242576

Hersteller Artikelnummer

5653

Hersteller Typ

RR 100 A

Hersteller Artikel Nr.:

5653

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

250 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

Nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

Ja

Kanaldurchmesser:

100 mm

Leistungsaufnahme:

0.041 kW

Gleichstrommotor:

Nein

Indirekter Antrieb:

Nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

Nein

Geeignet für Traforegelung:

Nein

Polumschaltbar:

Nein

Länge:

188 mm

Gehäusedurchmesser:

243 mm

Anschluss:

Flansch

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Radial-Rohrventilator RADAX RR zur direkten Montage im Rohrsystem.Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstutzen auf Normrohre abgestimmt.Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940.Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.