Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Radial-Rohrventilator Ansch.dm.100mm 330 m³/h

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Radial-Rohrventilator Ansch.dm.100mm 330 m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5654

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 330 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242577

Hersteller Artikelnummer

5654

Hersteller Typ

RR 100 C

Hersteller Artikel Nr.:

5654

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

330 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

Ja

Geeignet für elektronische Steuerung:

Ja

Kanaldurchmesser:

100 mm

Leistungsaufnahme:

0.062 kW

Gleichstrommotor:

Nein

Indirekter Antrieb:

Nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

Nein

Geeignet für Traforegelung:

Nein

Polumschaltbar:

Nein

Länge:

188 mm

Gehäusedurchmesser:

243 mm

Anschluss:

Flansch

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Radial-Rohrventilator mit 2 Leistungsstufen zur direkten Montage im Rohrsystem. Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstutzen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkunsgrad. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsregelung: mittels elektronischem Steller oder Stufentrafo oder Zweistufenbetrieb mit Type DS 2/2 (Zubehör, Art.Nr.: 1267).