HELIOS - Radial-Rohrventilator Ansch.dm.125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5974
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 390 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242586
Hersteller Artikelnummer
5974
Hersteller Typ
RRK 125
Hersteller Artikel Nr.:
5974
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
390 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
Nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
125 mm
Leistungsaufnahme:
0.042 kW
Gleichstrommotor:
Nein
Indirekter Antrieb:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
Nein
Geeignet für Traforegelung:
Ja
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
220 mm
Gehäusedurchmesser:
245 mm
Anschluss:
Flansch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100


