HELIOS - Radial-Rohrventilator Ansch.dm.200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5659
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 980 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242582
Hersteller Artikelnummer
5659
Hersteller Typ
RR 200 B
Hersteller Artikel Nr.:
5659
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
980 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
Nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.145 kW
Gleichstrommotor:
Nein
Indirekter Antrieb:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
Nein
Geeignet für Traforegelung:
Nein
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
228 mm
Gehäusedurchmesser:
345 mm
Anschluss:
Flansch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100


