HELIOS - Radial-Rohrventilator Ansch.dm.250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5978
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 999 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242620
Hersteller Artikelnummer
5978
Hersteller Typ
RRK 250
Hersteller Artikel Nr.:
5978
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
999 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
Nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.104 kW
Gleichstrommotor:
Nein
Indirekter Antrieb:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
Nein
Geeignet für Traforegelung:
Ja
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
230 mm
Gehäusedurchmesser:
340 mm
Anschluss:
Flansch
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000


