HELIOS - Rohbauset Wandh Bauschutzdeckel Außenfassade + Abtropfblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 708
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184007081
Sonepar Artikelnummer
120576666
Hersteller Artikelnummer
708
Hersteller Typ
KWL 60 RS
Hersteller Artikel Nr.:
708
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
3.100 kg
Rohbauset wird zur einfachen Montage des KWL EC 60 in Außenwände von Wandstärken 350 mm benötigt, bestehend aus Wandhülse (Material: EPP), zwei Bau-Schutzabdeckungen und einem Versteifungskreuz sowie einer formschöner Außenfassade inkl. Abtropfblech aus Edelstahl.


