HELIOS - Rohbauset Wandh Bauschutzdeckel Außenfassade + Abweisblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 3.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184019619
Sonepar Artikelnummer
120576667
Hersteller Artikelnummer
1961
Hersteller Typ
KWL 60 RS-B
Hersteller Artikel Nr.:
1961
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
3.250 kg
Rohbauset wird zur einfachen Montage des KWL EC 60 in Außenwände von Wandstärken 350 mm benötigt, bestehend aus Wandhülse (Material: EPP), zwei Bau-Schutzabdeckungen und einem Versteifungskreuz sowie einer formschöner Außenfassade inkl. Abtropfblech aus Edelstahl.


