Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Rohreinschubventilator 105m³/h

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Rohreinschubventilator 105m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 441

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242575

Hersteller Artikelnummer

441

Hersteller Typ

REW 90 K

Hersteller Artikel Nr.:

441

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

105 m³/h

Schutzart (IP):

IP55

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.532 kg

Rohreinschubventilator, axiale Bauart, direkt angetrieben.Rohrhülse mit glatten Enden aus Kunststoff für Einschub in Rohre mit NW 100 passend.Laufrad mit 5 profilierten Schaufeln aus Kunststoff, hoher Wirkungsgrad.Wechselstrom-Spaltpol-Motor mit thermischem Überlastungsschutz für Dauerbetrieb mit wartungsfreien lebensdauergeschmierten Kugellagern, nicht reversierbar.