Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Rohreinschubventilator 550m³/h

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Rohreinschubventilator 550m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7504

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242574

Hersteller Artikelnummer

7504

Hersteller Typ

REW 200/4

Hersteller Artikel Nr.:

7504

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

550 m³/h

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

200 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Rohreinschubventilator, axiale Bauart, direkt angetrieben.Rohrhülse mit glatten Enden aus verzinktem Stahlblech mit zwei nach außen gehenden Versteifungssicken, für Einschub in Rohre mit NW 200 passend.Druckstarkes Hochleistungslaufrad aus Kunststoff mit 7 Schaufeln, für hohe Druck- und Volumenleistungen.Wechselstrom-Spaltpol-Motor mit thermischem Überlastungsschutz für Dauerbetrieb mit wartungsfreien lebensdauergeschmierten Kugellagern, reversierbar.