HELIOS - Rohreinschubventilator REW m Kugellage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7505
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242573
Hersteller Artikelnummer
7505
Hersteller Typ
REW 200/2
Hersteller Artikel Nr.:
7505
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
930 m³/h
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
200 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100


