HELIOS - Schalldämmset Schalldämmrahmen isol m Dämmzuschn f Innenbl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3059
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184030591
Sonepar Artikelnummer
120576668
Hersteller Artikelnummer
3059
Hersteller Typ
KWL 60 SDS
Hersteller Artikel Nr.:
3059
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
1.800 kg
Bestehend aus Schalldämmrahmen und -Matte, weiß, 100 mm tief. Geräuschreduzierung bis zu 6 dB.


