HELIOS - SILENTBOX Rohrventilator 1 PH schallgedämpft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9563
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 580 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184095637
Sonepar Artikelnummer
120576692
Hersteller Artikelnummer
9563
Hersteller Typ
SB 160 D
Hersteller Artikel Nr.:
9563
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
580 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
Nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.164 kW
Gleichstrommotor:
Nein
Indirekter Antrieb:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Geeignet für Traforegelung:
Ja
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
400 mm
Anschluss:
Einschubende
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
10.800 kg


