HELIOS - SILENTBOX Rohrventilator 1 PH schallgedämpft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9512
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 960 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184095125
Sonepar Artikelnummer
120576695
Hersteller Artikelnummer
9512
Hersteller Typ
SB 250 C
Hersteller Artikel Nr.:
9512
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
960 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
Nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.255 kW
Gleichstrommotor:
Nein
Indirekter Antrieb:
Nein
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
Nein
Geeignet für Traforegelung:
Ja
Polumschaltbar:
Nein
Länge:
400 mm
Anschluss:
Einschubende
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
17.250 kg


