Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Steuerung kpl. Bedienelement und Schaltnetzteil Hutschiene

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Steuerung kpl. Bedienelement und Schaltnetzteil  Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3007

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184030072

Sonepar Artikelnummer

120576659

Hersteller Artikelnummer

3007

Hersteller Typ

KWL 45 STS-HS

Hersteller Artikel Nr.:

3007

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

2

Geeignet für Schalteinsatz:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.220 kg

Bestehend aus Bedienelement und Schaltnetzteil für Hutschiene (2 TE).Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Geräteeinheiten. Bei mehr als 4 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches KWL 45 SNH erforderlich. Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich. Nach DIN EN 60335-1.