Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Steuerungsset-Bedieneinheit, Schaltnetzteil

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Steuerungsset-Bedieneinheit, Schaltnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3006

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184030065

Sonepar Artikelnummer

120394863

Hersteller Artikelnummer

3006

Hersteller Typ

KWL 45 STS-UP

Hersteller Artikel Nr.:

3006

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

2

Geeignet für Schalteinsatz:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.280 kg

KWL 45 STS-UP EcoVent Verso - Steuerungsset mit Schaltnetzteil UP zu dezentralem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Bestehend aus Bedienelement (KWL 45 BEU) und Schaltnetzteil für den Einbau in eine UP-Dose(KWL 45 SNU). (Tiefe: 61 mm). Elektrische Sicherheit nach DIN EN 60335-1. Stromversorgung pro UP-Netzteil: Max. 6 Geräteeinheiten KWL EC 45. Bei mehr als 6 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches Schaltnetzteil KWL 45 SNU (Art.Nr: 3008) erforderlich.Ein Bedienelement steuert bis max. 8 Geräteeinheiten. 2-Tasten-Bedienung, 5 Lüftungsstufen, 3 Betriebsarten (WRG, Querlüftung, Zuluftbetrieb), externer, potentialfreier Kontakt zur Aktivierung von: Standby, Querlüftung, Zuluft- oder Partybetrieb.Filterwechselanzeige, USB-Schnittstelle zur Konfiguration über PC und Speicherung der Einstellungen, Einbindung von Abluftventilatoren über das Erweiterungsmodul