Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Trafo-Drehzahlsteller 1-PH 23V 7.5 A

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Trafo-Drehzahlsteller 1-PH 23V 7.5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1596

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Nennstrom - 7.5 A

  • Anzahl der Phasen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184015963

Sonepar Artikelnummer

120576700

Hersteller Artikelnummer

1596

Hersteller Typ

TSW 7,5

Hersteller Artikel Nr.:

1596

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Nennstrom:

7.5 A

Anzahl der Phasen:

1

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Stufen:

5

Basiselement ohne Abdeckung:

Nein

Bedienungsart:

Drehknopf

Beleuchtung:

Kontrolle (aus)

Mit Temperatursensor:

Nein

Höhe:

254 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

167 mm

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

19.000 kg

Trafo-Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von einem oder mehrerer Ventilatoren mittels Spannungsreduzierung, 5 Schaltstufen, für Aufputzinstallation. Gehäuse aus grauem Kunststoff. Schaltbare Spannungen 0/80/100/130/170/230 V, 50/60 Hz, IP 54.