HELIOS - UP-Geh. m Brandschutzab- sperrklappe K90 Zweitraumanschl.Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8115
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081159
Sonepar Artikelnummer
120576579
Hersteller Artikelnummer
8115
Hersteller Typ
ELS-GUBZL
Hersteller Artikel Nr.:
8115
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
262 mm
Einbaumaß-Breite:
262 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Ja
Einbaumaß-Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
1.000 kg


