HELIOS - UP-Gehäuse DN 75/80, Rückschlagklappe 230x230x89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8111
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120375185
Hersteller Artikelnummer
8111
Hersteller Typ
ELS-GU
Hersteller Artikel Nr.:
8111
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
230 mm
Einbaumaß-Breite:
230 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Nein
Einbaumaß-Tiefe:
89 mm
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.822 kg


