HELIOS - UP-Gehäuse m Brandschutzab- sperrklappe K90 Ausblas rückstg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8113
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081135
Sonepar Artikelnummer
120576574
Hersteller Artikelnummer
8113
Hersteller Typ
ELS-GUBR
Hersteller Artikel Nr.:
8113
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
262 mm
Einbaumaß-Breite:
262 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Ja
Einbaumaß-Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.300 kg


