HELIOS - UP-Gehäuse m Brandschutzab-sperrklappe K90 Zweitr.re Ausbl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081180
Sonepar Artikelnummer
120576578
Hersteller Artikelnummer
8118
Hersteller Typ
ELS-GUBRZR
Hersteller Artikel Nr.:
8118
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
262 mm
Einbaumaß-Breite:
262 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Ja
Einbaumaß-Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
1.000 kg


