HELIOS - UP-Gehäuse m Brandschutzab- sperrklappe u ummantelung K90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8112
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081128
Sonepar Artikelnummer
120576572
Hersteller Artikelnummer
8112
Hersteller Typ
ELS-GUB
Hersteller Artikel Nr.:
8112
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
262 mm
Einbaumaß-Breite:
262 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Ja
Einbaumaß-Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
2.160 kg


